Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting MCYRR 5 SX

  • ERIKS:11437037
  • Fabrikant:726166051365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 24,88/ stukexcl. btw

€ 30,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..SX
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
5 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm