Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting MCYRR 15 SX OEM

  • ERIKS:13212003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,82/ stukexcl. btw

€ 60,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..SX
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi