Eriks
MCGILL

MCGILL Looprol Cilindrisch Naaldlager met kooi MCYRR 45 X

  • ERIKS:11437082
  • Fabrikant:726166055523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 144,42/ stukexcl. btw

€ 174,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCYRR..X
Roldiameter
85 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
45 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm