Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCCF 3/4 SB

  • ERIKS:23980060
  • Fabrikant:726166032494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,18/ stukexcl. btw

€ 116,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCCF
Roldiameter
0.75 in
Rolbreedte
0.5 in
Rollengte
0.875 in
Boutdiameter
0.375 in
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus