Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCCF 2 1/2 SB

  • ERIKS:23980053
  • Fabrikant:726166100872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 311,39/ stukexcl. btw

€ 376,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCCF
Roldiameter
2.5 in
Rolbreedte
1.5 in
Rollengte
2.25 in
Boutdiameter
1 in
Draadmaat
1-14
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus