Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCCF 1/2 S

  • ERIKS:11437168
  • Fabrikant:726166030438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCCF
Roldiameter
0.5 in
Rolbreedte
0.375 in
Rollengte
1 in
Boutdiameter
0.19 in
Draadmaat
10-32
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus