Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager MCFD 90 B

  • ERIKS:23983180
  • Fabrikant:726166123864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,40/ stukexcl. btw

€ 286,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFD
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 in
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager