Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager MCFD 52 B

  • ERIKS:23983170
  • Fabrikant:726166112318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,97/ stukexcl. btw

€ 139,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFD
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 in
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager