Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager MCFD 35 B

  • ERIKS:23983161
  • Fabrikant:726166116651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,52/ stukexcl. btw

€ 95,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFD
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 in
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager