€ 173,27/ stukexcl. btw
€ 209,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFD |
Roldiameter | 1.625 in |
Rolbreedte | 0.875 in |
Rollengte | 2.375 in |
Boutdiameter | 0.625 in |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |