€ 193,79/ stukexcl. btw
€ 234,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCF |
Roldiameter | 85 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |