Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 80 S

  • ERIKS:11436815
  • Fabrikant:726166027254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 181,78/ stukexcl. btw

€ 219,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager