Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 72A SB

  • ERIKS:23983143
  • Fabrikant:726166026288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,27/ stukexcl. btw

€ 156,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
49.5 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager