Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 47A SB

  • ERIKS:23983110
  • Fabrikant:726166022457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,57/ stukexcl. btw

€ 119,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
40.5 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager