Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting MCF 40A SB

  • ERIKS:23983096
  • Fabrikant:726166021177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,84/ stukexcl. btw

€ 91,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
36.5 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager