€ 8.568,07/ stukexcl. btw
€ 10.367,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFH |
Roldiameter | 6 in |
Rolbreedte | 3.25 in |
Rollengte | 6 in |
Boutdiameter | 3 in |
Draadmaat | 3-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |