€ 1.145,73/ stukexcl. btw
€ 1.386,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFH |
Roldiameter | 4 in |
Rolbreedte | 2.25 in |
Rollengte | 3.5 in |
Boutdiameter | 2 in |
Draadmaat | 2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |