€ 983,50/ stukexcl. btw
€ 1.190,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFH |
Roldiameter | 3.5 in |
Rolbreedte | 2 in |
Rollengte | 2.75 in |
Boutdiameter | 1.75 in |
Draadmaat | 1.3/4 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |