€ 102,28/ stukexcl. btw
€ 123,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCF |
Roldiameter | 0.5625 in |
Rolbreedte | 0.375 in |
Rollengte | 1 in |
Boutdiameter | 0.19 in |
Draadmaat | 10-32 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |