€ 72,87/ stukexcl. btw
€ 88,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCF |
Roldiameter | 0.875 in |
Rolbreedte | 0.5 in |
Rollengte | 1.375 in |
Boutdiameter | 0.375 in |
Draadmaat | 3/8-24 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |