€ 81,02/ stukexcl. btw
€ 98,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCF |
Roldiameter | 0.625 in |
Rolbreedte | 0.4375 in |
Rollengte | 1.1875 in |
Boutdiameter | 0.25 in |
Draadmaat | 1/4-28 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |