Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCF 4 S

  • ERIKS:11437323
  • Fabrikant:726166040352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 969,23/ stukexcl. btw

€ 1.172,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCF
Roldiameter
4 in
Rolbreedte
2.25 in
Rollengte
5.75 in
Boutdiameter
1.5 in
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager