€ 221,44/ stukexcl. btw
€ 267,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCF |
Roldiameter | 2 in |
Rolbreedte | 1.25 in |
Rollengte | 3.25 in |
Boutdiameter | 0.875 in |
Draadmaat | 7/8-14 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |