Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCF 1 SB

  • ERIKS:11482070
  • Fabrikant:726166033590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 90,05/ stukexcl. btw

€ 108,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCF
Roldiameter
1 in
Rolbreedte
0.625 in
Rollengte
1.625 in
Boutdiameter
0.4375 in
Draadmaat
7/16-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager