Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCF 1/2 SB BULK

  • ERIKS:23980200
  • Fabrikant:726166132842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,58/ stukexcl. btw

€ 122,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCF
Roldiameter
0.5 in
Rolbreedte
0.375 in
Rollengte
0.625 in
Boutdiameter
0.1875 in
Draadmaat
10-32
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager