Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager MCF 52A

  • ERIKS:23983119
  • Fabrikant:726166023447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,46/ stukexcl. btw

€ 122,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.6
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager