Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager MCF 35 B

  • ERIKS:11436766
  • Fabrikant:726166020132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCF
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager