€ 34,99/ stukexcl. btw
€ 42,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCF |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |