Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 62A S

  • ERIKS:23983355
  • Fabrikant:726166025458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,79/ stukexcl. btw

€ 143,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
49.5 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi