Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 30 SB

  • ERIKS:11436716
  • Fabrikant:726166019068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 53,41/ stukexcl. btw

€ 64,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi