€ 48,52/ stukexcl. btw
€ 58,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFR |
Roldiameter | 30 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |