€ 40,17/ stukexcl. btw
€ 48,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFR |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |