Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting MCFR 16 SB

  • ERIKS:11436861
  • Fabrikant:726166014858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 40,63/ stukexcl. btw

€ 49,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi