€ 129,09/ stukexcl. btw
€ 156,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFR |
Roldiameter | 72 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |