€ 75,84/ stukexcl. btw
€ 91,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFR |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 36.5 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |