Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi MCFR 19 B

  • ERIKS:11436866
  • Fabrikant:726166015633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 38,49/ stukexcl. btw

€ 46,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
MCFR
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi