€ 32,11/ stukexcl. btw
€ 38,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | MCFR |
Roldiameter | 13 mm |
Rolbreedte | 9 mm |
Rollengte | 23 mm |
Boutdiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |