€ 117,69/ stukexcl. btw
€ 142,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFE |
Roldiameter | 0.625 in |
Rolbreedte | 0.4375 in |
Rollengte | 1.2025 in |
Boutdiameter | 0.25 in |
Draadmaat | 1/4-28 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |