Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCFE 4 S

  • ERIKS:23980264
  • Fabrikant:726166040383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.159,33/ stukexcl. btw

€ 1.402,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCFE
Roldiameter
4 in
Rolbreedte
2.25 in
Rollengte
3.5 in
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager