€ 712,20/ stukexcl. btw
€ 861,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFE |
Roldiameter | 3 in |
Rolbreedte | 1.75 in |
Rollengte | 2.5 in |
Draadmaat | 1.1/4 - 12 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |