Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCFE 2 1/2 SB

  • ERIKS:11437357
  • Fabrikant:726166038595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 386,65/ stukexcl. btw

€ 467,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCFE
Roldiameter
2.5 in
Rolbreedte
1.5 in
Rollengte
3.78 in
Boutdiameter
1 in
Draadmaat
1-14
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager