Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting CCFE 1 7/8 SB

  • ERIKS:11437340
  • Fabrikant:726166037109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 228,22/ stukexcl. btw

€ 276,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CCFE
Roldiameter
1.875 in
Rolbreedte
1 in
Rollengte
2.78 in
Boutdiameter
0.75 in
Draadmaat
3/4-16
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager