€ 120,52/ stukexcl. btw
€ 145,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CCFE |
Roldiameter | 1.125 in |
Rolbreedte | 0.625 in |
Rollengte | 1.655 in |
Boutdiameter | 0.4375 in |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |