€ 152,50/ stukexcl. btw
€ 184,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | BCFE |
Roldiameter | 0.75 in |
Rolbreedte | 0.5 in |
Rollengte | 1.39 in |
Boutdiameter | 0.375 in |
Draadmaat | 3/8-24 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Zelfsmerend glijlagerbus |