Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Zelfsmerend glijlagerbus Met afdichting BCFE 1 1/4 SB

  • ERIKS:11437256
  • Fabrikant:726166034849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 194,38/ stukexcl. btw

€ 235,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
BCFE
Roldiameter
1.25 in
Rolbreedte
0.75 in
Rollengte
2.03 in
Boutdiameter
0.5 in
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Zelfsmerend glijlagerbus