€ 228,50/ stukexcl. btw
€ 276,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | BCFE |
Roldiameter | 1.5 in |
Rolbreedte | 0.875 in |
Rollengte | 2.405 in |
Boutdiameter | 0.625 in |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Zelfsmerend glijlagerbus |