Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE 5/8 S

  • ERIKS:23980518
  • Fabrikant:726166031039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,35/ stukexcl. btw

€ 128,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
0.625 in
Rolbreedte
0.4375 in
Rollengte
0.75 in
Draadmaat
1/4-28
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager