Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE 3 S

  • ERIKS:23980508
  • Fabrikant:726166039165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 638,90/ stukexcl. btw

€ 773,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
3 in
Rolbreedte
1.75 in
Rollengte
2.5 in
Draadmaat
1.1/4 - 12
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager