Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE 3/4 S

  • ERIKS:23440277
  • Fabrikant:726166032036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vervaardigd uit staal van lagerkwaliteit. Gebruineerd op alle buitenoppervlakken om corrosie te remmen.
Lagers zijn vooraf gesmeerd met lithium zeep verdikt vet.
Toepassingsgebied: Mineralen en mijnbouw, Verpakkingsmachines en Unit Handling.
Opslaan in lijst

€ 110,81/ stukexcl. btw

€ 134,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
0.75 in
Rolbreedte
0.5 in
Rollengte
1.39 in
Boutdiameter
0.375 in
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager