€ 231,52/ stukexcl. btw
€ 280,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MCGILL |
Serie | CFE |
Roldiameter | 2 in |
Rolbreedte | 1.25 in |
Rollengte | 3.28 in |
Boutdiameter | 0.875 in |
Draadmaat | 7/8-14 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |